Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-600 Gr.9
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Ansell
Lager 223
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8026354
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
0076490499327
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-600 Gr.9
Montagehandschuh HyFlex® 11-600
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• Hoher Tragekomfort
• Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
Ausführung:
• Innenhand beschichtet
• Nahtlos gestrickt
• Mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion
Material: Träger: Nylon, Gauge 15, Beschichtung: Polyurethan
Länge: 200–260 mm
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Größe:
9
Marke:
Ansell
Schutz nach:
EN 388:2016 3.1.2.1.A.
WGNr.:
304A
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Montagehandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Damenhandschuh
,
Damenhandschuhe
,
Elektrikerhandschuh
,
Elektrikerhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Allzweckhandschuh
,
Allzweckhandschuhe
,
Universalhandschuh
,
Universalhandschuhe
,
Universalschutzhandschuh
,
arbeitshandschuhe nylon größe l
,
pu beschichtete handschuhe
,
pu beschichtete handschuhe gr.l
Angebote
(30)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6SDG9
2 Tage
37
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,40*
€ 1,40*
Lager 4012
2 Tage
37
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 1,75*
Lager 6C8MS
2 Tage
37
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,96*
Lager 281
7 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,26*
Lager 223
1 Tag
408
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,19*
€ 2,76*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 33,12* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell HyFlex 11600 Handschuhe Größe 10,0
Ansell
11600100
ab € 1,23*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11600 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
11600110
ab € 1,19*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11600 Handschuhe Größe 6,0
Ansell
11600060
ab € 1,23*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11600 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
11600070
ab € 1,22*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11600 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
11600080
ab € 1,22*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11600 Handschuhe Größe 5,0
Ansell
116005
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen