Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-920 Gr.9
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Ansell
Lager 223
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8026445
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
0076490489397
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-920 Gr.9
Montagehandschuh HyFlex® 11-920
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• Sehr guter Ölgriff durch mehrfache Nitrilbeschichtung und integrierter Ansell Grip TechnologyTM
• Flüssigkeitsdichte Beschichtung
• Sehr guter Tragekomfort
• Sehr gute Flexibilität, Fingerbeweglichkeit und Abriebfestigkeit
• Silikonfrei
Ausführung:
• Innenhand beschichtet
• Nahtlos gestrickt
• Mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten
Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril
Gauge: 15
Länge: 208–270 mm
Farbe: blau
Weitere Informationen:
Größe:
9
Marke:
Ansell
Schutz nach:
EN 388:2016 3.1.3.1.A.
WGNr.:
304A
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Montagehandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
nitrilhandschuh blau strick
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh ansell
Angebote
(31)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 362
1 Tag
50
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 3,04*
€ 3,76*
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,91*
€ 3,77*
Lager 3995
8 Tage
110
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 2,94*
€ 3,81*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 4,05*
Lager 223
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 3,96*
€ 4,90*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 58,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell HyFlex 11920 Handschuhe Größe 10,0
Ansell
11920100
ab € 2,82*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11920 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
11920110
ab € 2,83*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11920 Handschuhe Größe 6,0
Ansell
11920060
ab € 2,94*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11920 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
11920070
ab € 2,82*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11920 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
11920080
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen