Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
SHOWA Montagehandschuh 377 Gr. XL
Menge:
Paar
Produktinformationen:
icecat
Lager 223
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8042160
Hersteller:
SHOWA
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4901792005531
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
SHOWA Montagehandschuh 377 Gr. XL
Montagehandschuh »Showa 377«
Zulassung/Norm: EN 388 (4.1.2.1)
Eigenschaften:
• Vollständiger Schutz und optimale Griffigkeit in trockenen, öligen und fettigen Umgebungen
Ausführung:
• Zusätzlicher Nitrilschaumbeschichtung auf der Handfläche
• Ölbeständig
Anwendungsbereiche: Umgang mit öligen Flächen, Bohrungen bei der Montage von Böden, Malerarbeiten
Material: Nitrilbeschichtung
Farbe: blau-schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Mehrzweckhandschuh
Gauge:
13
Länge:
255 mm
Branche:
Baugewerbe
Größe:
9 (XL)
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Länge bis:
280 mm
Länge von:
250 mm
Stulpenart:
Strickbund
Ausstattung:
vorgeformte Finger
Gefährdung:
Öl
Griffprofil:
geschäumt
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6 (S)-10 (XXL)
Beschichtungsart:
vollbeschichtet
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Eigenname Material:
Nylon
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Polyester (PES)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Nitrilschaum
Farbe Material Handschuh:
blau
Vorschriften und Gesetze:
Richtlinie 89/686/EWG
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4121
Nebenfarbe Material Handschuh:
weiß
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Montagehandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
sicherheitshandschuhe nitrilschaum größe 9
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach gr.9
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,27*
€ 4,24*
Lager 369
10
pro Paar
€ 5,00*
ab € 3,67*
€ 4,68*
Lager 1955
7 Tage
600
120
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 4,68*
Lager 281
1 Tag
70
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,85*
€ 4,89*
Lager 223
4 Tage
70
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 5,58*
€ 6,92*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,92*
€ 8,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,41*
€ 7,63
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 69,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnittschutzhandschuh Showa 377 Größe S
SHOWA
377-S
ab € 7,52*
Ähnlich
Schnittschutzhandschuh Showa 377 Größe XXL
SHOWA
377-XXL
ab € 7,50*
Ähnlich
Showa 377 Gr.L 4703 Polyester, Nylon, Nitril Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 8, L EN 388
SHOWA
4703
ab € 3,30*
Ähnlich
Showa Arbeitshandschuhe, Größe 7, Allgemeine Anwendungen, Nylon, Polyester Blau 1Paar Stk.
SHOWA
SHO3772
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen