Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-724 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-724 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-724 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-724 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-724 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-724 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-724 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-724 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8151218
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490052881
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-724 Gr. 10

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-724

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Ausführung:
• Hoher Tragekomfort
• Gute Fingerbeweglichkeit
• Atmungsaktiver Handrücken
• Beschichtung verbirgt Verunreinigungen
• Strickbund
Anwendungsbereiche: Montage von Metall- und Bauteilen, Leichte Metallpressen, Wartungsarbeiten, Einspritz- und Gussformen, Primärmontage
Material: Träger: nahtlos mit INTERCEPT™-Technikgarn, Beschichtung: Polyurethan
Gauge: 13
Länge: 208–261 mm
Farbe: weiß-grau
Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.3.4.2.B.
Neu-Kennzeichen:
NEU
Herstellerartikelnummer:
11-724/10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Fingerlose Handschuhe, Fingerlosehandschuhe, Halbfinger-Handschuhe, Halbfingerhandschuhe, Kurzfingerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, pu beschichtete handschuhe
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 4,06*
€ 4,14*
1 Tag
324
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 3,81*
€ 4,73*
5 Tage
60
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 4,03*
€ 5,17*
4 Tage
208
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 4,21*
€ 5,18*
Lager 223
108
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 5,16*
€ 6,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 75,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11724080
ab € 3,70*
Ähnlich
Ansell
11724090
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.