Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Alkali High Energy AAA 10xBlister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht VARTA VARTA Alkali High Energy AAA 10xBlister
Artikeldetailsicht VARTA VARTA Alkali High Energy AAA 10xBlister
Artikeldetailsicht VARTA VARTA Alkali High Energy AAA 10xBlister
Artikeldetailsicht VARTA VARTA Alkali High Energy AAA 10xBlister
Artikeldetailsicht VARTA VARTA Alkali High Energy AAA 10xBlister
Artikel-Nr.:
     223-8280764
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008496626878
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03

VARTA Alkali High Energy AAA 10xBlister

VARTA LONGLIFE Power Micro AAA
• Micro AAA LR 03
• Kraftvolle Energie für energiehungrige Geräte, wie z. B. batteriebetriebenes Spielzeug, kabellosem Computerzubehör, Taschenlampen etc.
• rte Lagerfähigkeit von 10 Jahren
• Klare Kommunikation der Anwendungsbereiche durch Piktogramme
• "Made in Germany" als Nachweis über die Herkunft auf der Vorderseite der Blister bei den wichtigsten
Produkttypen

Info
Die leistungsfähigste der VARTA Batterien. Speziell entwickelt für den Einsatz in Geräten mit einem hohen Energiebedarf, Computerzubehör oder Taschenlampen, bietet VARTA LONGLIFE Power die leistungsstarke Energie, die für Geräte mit hohem Energieverbrauch benötigt wird.

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!
Weitere Informationen:
Lieferung:
10er Blister St.
Batterietyp:
Micro
SB-Verpackt:
Ja
Erhaltungsladung:
Nein
Batterie-Nennspannung:
1.5 V
Kapazität (Akkupack):
1220 mA
Batterie-Typ nach ANSI:
AAA
Fällt unter Elektrogesetz:
Nein
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,45*
€ 3,07*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,78*
€ 3,47*
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,83*
€ 3,54*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,91*
€ 3,65*
21 Tage
555
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04001 101 401
ab € 1,94*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,52*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 23,09*
Zubehör
Varta
04176 101 401
ab € 0,78*
Zubehör
Varta
00362 101 401
ab € 0,45*
Zubehör
Varta
00364 101 401
ab € 0,38*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,17*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 32,31*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
04103 101 328
ab € 0,32*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 33,73*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,675*
Zubehör
Varta
00339 101 111
ab € 1,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.