Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Kunststoffregister, DIN A4 hoch, Buchstaben A-Z (24 Fächer), grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-180641
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6508-10
EAN/GTIN:
     4005546611013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
  • aus Polypropylen
  • mit festen, geprägten Taben
  • Farbe: Grau
Weitere Informationen:
Registertyp:
A - Z
Farbe:
grau
Stück pro Paket:
1
Lochung:
Universallochung
Format:
DIN A4
Einteilung:
A - Z, (24-tlg.)
Taben:
24 Stk
Grösse:
DIN A4
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
297 mm
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Breite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, kunststoff-register durable, kunststoff register, plastikregister a-z, 180641, 180641-SW81, Trennlaschen, Trennblätter, Register, Monatsregister, Zahlenregister, PP-Register, Ordnerzubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,37*
€ 2,55*
€ 6,78*
ab € 1,45*
€ 2,63*
2 Tage
157
€ 2,90*
ab € 1,54*
€ 2,80*
7 Tage
101
€ 5,99*
ab € 1,69*
€ 3,14*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 2,46* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,53*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,24*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
651210
ab € 0,65*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,90*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,84*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 12,94*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,05*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,17*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,77*
Ähnlich
Durable
655010
ab € 0,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.