Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 A-Z PP grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 A-Z PP grau
Register A4 A-Z PP grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA650810
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     650810
EAN/GTIN:
     4005546611013
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
  • Register
  • Werkstoff: PP
  • Lochung: Universallochung
  • geprägte Tabe
  • Ausführung der Tabe: A - Z
  • Farbe: grau
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4, volldeckend
  • Größe (B x H): 215/230 x 297 mm
  • Anzahl der Blätter: 24 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Mit geprägten Taben
Blattanzahl:
24 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.107 kg
Deckblatt:
nein
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
297 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Lochung:
Universallochung
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Taben:
Buchstaben
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, ordnerregister a4 a-z pp grau, kunststoff-register durable, kunststoff register, 6508, Alphabet, alphabetisch, Buchstaben, Buchstaben-Register, BuchstabenRegister, PP, PP-Register, PPRegister, Register
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,38*
€ 2,55*
2 Tage
131
€ 2,90*
ab € 1,45*
€ 2,64*
€ 6,78*
ab € 1,47*
€ 2,70*
€ 5,50*
ab € 1,62*
€ 4,03*
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 1,38* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,72*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,52*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,21*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
651210
ab € 0,66*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,92*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 13,03*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,17*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,77*
Ähnlich
Durable
655010
ab € 0,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.