Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schubladenbox VARICOLOR, 1 Schub, abschliessbar, DIN C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188054
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     7601-27
EAN/GTIN:
     4005546994055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Schubladenbox
Tresor Schublade
Tresorschublade

Formschöne und innovatiPK Schubladenbox mit farbigen Schubladen in sehr hochwertiger Kunststoffqualität. Feine Farblinien dienen bei geschlossenen Schubladenfronten als Organisations- und Orientierungshilfe. Geräuschfreier Schubladenleichtlauf mit Auszugssperre. Für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format.
Mit beiliegenden transparenten Beschriftungsfenstern und computerbeschriftbaren, leicht auswechselbaren Einsteck-Etiketten. Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füsschen. Geeignet für den Einsatz in Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards.

Weitere Details:

  • Box mit 1 + 3 Schüben: B 280 x H 95 x T 356 mm
  • Boxen mit 4 - 10 Schüben: B 280 x H 292 x T 356 mm
  • Korpusfarbe: Grau
  • Schubladen wahlweise in Anthrazit oder Weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
grau; anthrazit
Ausführung:
1 Schub, mit Schloss
Aussentiefe:
356 mm
Griffmulden:
Ja
Farbe Schublade:
anthrazit
Beschriftungsfeld:
Ja
Aussenbreite:
280 mm
Aussenhöhe:
95 mm
Schubladenfront:
geschlossen
Material:
Kunststoff
Stapelbar:
Ja
Geeignet für:
DIN A4
Anzahl Schubladen:
1
Auszug:
Teilauszug
Weitere Suchbegriffe: schubladenbox durable grau, tresor schublade, durable schubladenbox, 188054, 188054-SW81, Schubladenboxen, Archivsystem, Papiersammler, Ablagekasten, Archivbox
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
pro Stück
€ 2,90*
ab € 30,75*
€ 39,60*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 30,81*
€ 39,62*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 30,75*
€ 39,65*
1 Tag
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 31,53*
€ 40,60*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 47,81*
€ 60,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712003058
ab € 25,79*
Ähnlich
Durable
1712000050
ab € 41,05*
Ähnlich
Durable
1712000540
ab € 40,40*
Ähnlich
Durable
1712000400
ab € 40,61*
Ähnlich
Durable
1712003050
ab € 25,83*
Ähnlich
Durable
1712001058
ab € 42,37*
Ähnlich
Durable
1712001050
ab € 41,57*
Ähnlich
Durable
1712001060
ab € 58,73*
Ähnlich
Durable
776306
ab € 42,57*
Ähnlich
Durable
776303
ab € 42,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.