Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schubladenbox IDEALBOX PRO 7, 1 Stk., anthrazit-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX PRO 7, 1 Stk., anthrazit-rot
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX PRO 7, 1 Stk., anthrazit-rot
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX PRO 7, 1 Stk., anthrazit-rot
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX PRO 7, 1 Stk., anthrazit-rot
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX PRO 7, 1 Stk., anthrazit-rot
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX PRO 7, 1 Stk., anthrazit-rot
Artikel-Nr.:
     C1138-776303
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     776303
EAN/GTIN:
     4005546737362
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox durable grau
schubladenbox
durable schubladenbox
Schubladenbox mit 7 Schubladen für Unterlagen bis Format C4. Der Artikel trägt das Umweltzeichen Blauer Engel. • Schubladenbox mit 7 Schubladen • Für die Aufbewahrung von schriftlichen Unterlagen bis Format C4 • Beschriftbar über EDV-verarbeitungsfähige Klebeetiketten • Für den Schreibtisch, Büro- und Thekenschränke oder Regale • Der Artikel trägt das Umweltzeichen Blauer Engel und ist aus mind. 80% Post Consumer Recycling Material gefertigt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7763
Außenmaße (B x H x L/T):
250 mm x 322 mm x 365 mm
Farbe:
Rot
Für Formate:
A4-C4
Serie:
IDEALBOX
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
235 mm x 34 mm x 325 mm
Anzahl Schubladen:
7
Weitere Suchbegriffe: ablagebox, schubladenbox kunststoff, schubladenkasten, aufbewahrungsbox, schubladenschrank, ordnungsbox, bürobox
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 42,34* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
776306
ab € 42,54*
Ähnlich
Durable
760127
ab € 30,54*
Ähnlich
Durable
760327
ab € 29,68*
Ähnlich
Durable
760627
ab € 63,53*
Ähnlich
Durable
760427
ab € 47,21*
Ähnlich
Durable
760527
ab € 46,92*
Ähnlich
Durable
760727
ab € 52,84*
Ähnlich
Durable
763027
ab € 62,36*
Ähnlich
Durable
762627
ab € 65,45*
Ähnlich
Durable
762427
ab € 47,54*
Ähnlich
Durable
762727
ab € 56,26*
Ähnlich
Durable
761027
ab € 57,88*
Ähnlich
Durable
762527
ab € 48,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.