| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9001492961 Herst.-Nr.: KTF171512-02 EAN/GTIN: 4054773021751 |
| |
|
| | |
| fünf Tafelflächen in Einem durch ausklappbare Seitenflügel, geschlossen sind zwei Tafelflächen sichtbar und verdecken drei Innenflächen · Fläche beschichtet mit umlaufendem Alu-Rahmen und Ablageschale · Fläche magnetisch und mit Boardmarkern beschriftbar · fahbar mit 4 Lenkrollen, 2 mit FeststellerWeitere technische Eigenschaften:· Seitenflügelhöhe: 1200mm· Gesamthöhe: 1950mm· Seitenflügelbreite: 2 x 750mm Weitere Informationen: | | Breite: | 1500 mm | Höhe: | 1200 mm | Schreibflächenhöhe: | 1200 mm | Ausführung: | mit 5 Tafelflächen fahrbar | Material: | magnetisch | Schreibfläche: | Emaille weiß | Schreibflächenbreite: | 1500 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, klapptafel 1500x 1200 mm, flügel tafel, flügeltafel fahrbar, Flächentafel, Flächentafeln, Moderatorentafel, Moderatorentafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Wandtafel, Wandtafeln |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 741,83* | € 761,81* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 742,66* | € 762,30* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 769,44* | € 780,54* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 745,43* | € 783,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|