| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179001492961 Herst.-Nr.: KTF171512-02 EAN/GTIN: 4054773021751 |
| |
|
| | |
| fünf Tafelflächen in Einem durch ausklappbare Seitenflügel, geschlossen sind zwei Tafelflächen sichtbar und verdecken drei Innenflächen · Fläche beschichtet mit umlaufendem Alu-Rahmen und Ablageschale · Fläche magnetisch und mit Boardmarkern beschriftbar · fahbar mit 4 Lenkrollen, 2 mit FeststellerWeitere technische Eigenschaften:· Seitenflügelhöhe: 1200mm· Gesamthöhe: 1950mm· Seitenflügelbreite: 2 x 750mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, klapptafel 1500x 1200 mm, flügel tafel, flügeltafel fahrbar, Flächentafel, Flächentafeln, Moderatorentafel, Moderatorentafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Wandtafel, Wandtafeln |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 699,34* | € 728,42* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 744,80* | € 771,87* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 769,66* | € 791,36* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 746,90* | € 794,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|