Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Flächentafel B1500xH1200mm Emaille weiß magn.m.5 Tafelflächen fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9001492961
Hersteller:
     Carto
Herst.-Nr.:
     KTF171512-02
EAN/GTIN:
     4054773021751
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
fünf Tafelflächen in Einem durch ausklappbare Seitenflügel, geschlossen sind zwei Tafelflächen sichtbar und verdecken drei Innenflächen · Fläche beschichtet mit umlaufendem Alu-Rahmen und Ablageschale · Fläche magnetisch und mit Boardmarkern beschriftbar · fahbar mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller Weitere technische Eigenschaften: · Seitenflügelhöhe: 1200mm · Gesamthöhe: 1950mm · Seitenflügelbreite: 2 x 750mm
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Höhe:
1200 mm
Schreibflächenhöhe:
1200 mm
Ausführung:
mit 5 Tafelflächen fahrbar
Material:
magnetisch
Schreibfläche:
Emaille weiß
Schreibflächenbreite:
1500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, klapptafel 1500x 1200 mm, flügel tafel, flügeltafel fahrbar, Flächentafel, Flächentafeln, Moderatorentafel, Moderatorentafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Wandtafel, Wandtafeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 701,85*
€ 742,59*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 744,34*
€ 772,80*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 772,57*
€ 792,35*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 746,14*
€ 795,27*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,59*
€ 883,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,48*
€ 853,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,12*
€ 842,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,85*
€ 835,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
KTW171209-02
ab € 395,05*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
KTW171209-12
ab € 323,14*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
KTW171510-02
ab € 484,72*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
KTW171512-02
ab € 510,68*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
KTW172010-02
ab € 593,37*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
KTW172010-12
ab € 505,39*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
KTW172012-02
ab € 652,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.