Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipptraverse mech.f.Inh.0,90 m³ f.Stapler BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9121443687
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BST 90 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462009615
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
mechanisch · lichtblau, RAL 5012 · Entleerung durch Ausklinken über Seilzug · für Stapler und Kran
Weitere Informationen:
für Inhalt:
0,90 m³
Gewicht:
85 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamtbreite:
1130 mm
Ausführung:
mechanisch
Kipphöhe:
1730 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
450/200/80 mm
passend für:
Stapler
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,98*
€ 315,07*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,60*
€ 317,01*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 255,86*
€ 317,31*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 290,096*
€ 335,976*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,81*
€ 357,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,01*
€ 377,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,40*
€ 365,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 307,39*
€ 365,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 307,38*
€ 365,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,29*
€ 344,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 289,28*
€ 344,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 289,26*
€ 344,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 289,25*
€ 344,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 289,24*
€ 344,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,35*
€ 340,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,60*
€ 323,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 260,10*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 682,08*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 737,64*
Zubehör
Bauer
BSK 30 FEUERROT
ab € 208,86*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 208,97*
Zubehör
Bauer
BSK 30 MAUSGRAU
ab € 209,63*
Zubehör
Bauer
BSK 30 RESEDAGRÜN
ab € 209,55*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-2
ab € 280,74*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-3
ab € 282,05*
Zubehör
Bauer
4420-04-0000-3
ab € 302,63*
Zubehör
Eurokraft
250155
ab € 246,31*
Zubehör
Eurokraft
549542
ab € 207,94*
Zubehör
Eurokraft
250163
ab € 312,07*
Zubehör
Eurokraft
549543
ab € 260,82*
Zubehör
Eurokraft
250422
ab € 261,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.