Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipptraverse mech.f.Inh.0,90 m³ f.Stapler BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-983549
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BST 90 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462009615
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
mechanisch · lichtblau, RAL 5012 · Entleerung durch Ausklinken über Seilzug · für Stapler und Kran
Weitere Informationen:
für Inhalt:
0,90 m³
Gewicht:
85 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamtbreite:
1130 mm
Ausführung:
mechanisch
Kipphöhe:
1730 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
450/200/80 mm
passend für:
Stapler
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,36*
€ 311,85*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,35*
€ 313,84*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 257,17*
€ 314,14*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 289,766*
€ 333,366*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,26*
€ 354,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,85*
€ 371,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,54*
€ 365,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,72*
€ 342,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,45*
€ 336,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,36*
€ 320,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 260,87*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 683,13*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 739,33*
Zubehör
Bauer
BSK 30 FEUERROT
ab € 209,09*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 209,63*
Zubehör
Bauer
BSK 30 MAUSGRAU
ab € 209,56*
Zubehör
Bauer
BSK 30 RESEDAGRÜN
ab € 209,50*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-2
ab € 280,96*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-3
ab € 279,53*
Zubehör
Bauer
4420-04-0000-3
ab € 302,87*
Zubehör
Eurokraft
250155
ab € 245,92*
Zubehör
Eurokraft
549542
ab € 208,18*
Zubehör
Eurokraft
250163
ab € 313,48*
Zubehör
Eurokraft
549543
ab € 261,47*
Zubehör
Eurokraft
250422
ab € 260,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.