Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse zum Auskippen BSK 90, blau RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse zum Auskippen BSK 90, blau RAL 5012
Traverse zum Auskippen BSK 90, blau RAL 5012
Artikel-Nr.:
     4012-635484
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4052462009615
EAN/GTIN:
     4052462009615
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Stapler-Traversen, RAL 5012

Zum Auskippen von Stapelkippern
Vom Staplersitz per Seilzug kippbar.
Mit Sicherung gegen Abrutschen und Einfahrbügeln für Gabelstapler.
Die Aufnahme des Stapelkippers erfolgt an den Aufnahmezapfen.
Material: Stahlblech
Oberfläche: lackiert
Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben).
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
RAL 5012
Typ:
BST 90
Volumen ca.:
0,9 m³
Maße LxBxH:
945x1130x980 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
450x200x80 mm
Tragkraft:
2000 kg
Gewicht:
85 kg
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplertraverse, Stapler-Traverse, Staplertraverse, Verladetraverse, Kipp-Traverse, Kippbehältertraverse, Kipptraverse, Traverse Kippbehälter, Traverse für Kippbehälter, kippbehälter bauer, gabelstaplertraverse, 30911489, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stapelkipper, Stapelkipper-Zubehör, Transportbehälter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,98*
€ 315,07*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,60*
€ 317,01*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 255,86*
€ 317,31*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 290,096*
€ 335,976*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,81*
€ 357,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,46*
€ 425,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,99*
€ 420,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,13*
€ 392,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,98*
€ 385,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,81*
€ 367,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 260,10*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 682,08*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 737,64*
Zubehör
Bauer
BSK 30 FEUERROT
ab € 208,86*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 208,97*
Zubehör
Bauer
BSK 30 MAUSGRAU
ab € 209,63*
Zubehör
Bauer
BSK 30 RESEDAGRÜN
ab € 209,55*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-2
ab € 280,74*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-3
ab € 282,05*
Zubehör
Bauer
4420-04-0000-3
ab € 302,63*
Zubehör
Eurokraft
250155
ab € 246,31*
Zubehör
Eurokraft
549542
ab € 207,94*
Zubehör
Eurokraft
250163
ab € 312,07*
Zubehör
Eurokraft
549543
ab € 260,82*
Zubehör
Eurokraft
250422
ab € 261,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.