Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostatmodul AXOR SHOWERSOLUTIONS SELECT 530/90 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646101
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     18356000
EAN/GTIN:
     4059625032862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
3 Verbraucher Fertigset · je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50 % Durchflussreduzierung und integrierter Absperrfunktion · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · Select Button · Select Ventil · Thermostatkartusche · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge 26 l/min · Betriebsdruck 1-10 bar · Brausehalter integriert · mit Griffen · Hülsen · Rosette · Funktionsblock · Tasten · integrierter FixFit und Porter · RückflussverhindererWeitere technische Eigenschaften:· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Thermostatbatterie
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, hansgrohe brausebatterie, brause einhandmischer, 0110517097500, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.214,18*
€ 1.375,22*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.244,68*
€ 1.401,44*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.370,71*
€ 1.535,98*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.370,35*
€ 1.542,98*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.355,23*
€ 1.559,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.542,98*
€ 1.836,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.507,84*
€ 1.794,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.507,83*
€ 1.794,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.440,60*
€ 1.714,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.440,59*
€ 1.714,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.403,09*
€ 1.669,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.403,08*
€ 1.669,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.370,35*
€ 1.630,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36704000
ab € 416,97*
Ähnlich
Hansgrohe
45712000
ab € 476,12*
Ähnlich
Hansgrohe
45711000
ab € 384,73*
Ähnlich
Hansgrohe
45713000
ab € 610,85*
Ähnlich
Hansgrohe
18355000
ab € 999,32*
Ähnlich
Hansgrohe
18357000
ab € 1.389,11*
Ähnlich
Hansgrohe
18358000
ab € 1.632,15*
Ähnlich
Hansgrohe
46700000
ab € 1.386,33*
Ähnlich
Hansgrohe
46710000
ab € 1.626,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.