Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Thermostatmodul Unterputz Select Axor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Chrom
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Chrom
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Chrom
Artikel-Nr.:
     3461-P4059625032862
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     18356000
EAN/GTIN:
     4059625032862
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
HG Thermostatmodul Unterputz Select Axor Fertigset 3 Verbraucher chrom Merkmale - Besteht aus: Thermostatmodul, Brausehalter - je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion - 3 Verbraucher - gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern - komfortables Ein-/Ausschalten von 3 Verbrauchern über Select-Button - maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 26 l/min - Thermostatkartusche, Select Ventil - min. Betriebsdruck: 1 bar - max. Betriebsdruck: 10 bar - Sicherheitssperre bei 40Grad C - Temperaturbegrenzung einstellbar - Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter - Anschlussart: Grundkörper - Thermostat wird geliefert mit Tasten Rain large, Waterfall, Handbrause - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.214,18*
€ 1.375,22*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.244,68*
€ 1.401,44*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.370,71*
€ 1.535,98*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.370,35*
€ 1.542,98*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.355,23*
€ 1.559,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.559,74*
€ 1.856,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.488,02*
€ 1.770,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.439,99*
€ 1.713,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.397,37*
€ 1.662,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.355,23*
€ 1.612,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36704000
ab € 416,97*
Ähnlich
Hansgrohe
45712000
ab € 476,12*
Ähnlich
Hansgrohe
45711000
ab € 384,73*
Ähnlich
Hansgrohe
45713000
ab € 610,85*
Ähnlich
Hansgrohe
18355000
ab € 999,32*
Ähnlich
Hansgrohe
18357000
ab € 1.389,11*
Ähnlich
Hansgrohe
18358000
ab € 1.632,15*
Ähnlich
Hansgrohe
46700000
ab € 1.386,33*
Ähnlich
Hansgrohe
46710000
ab € 1.626,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.