Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065424, Traverse zum Auskippen BST 90, blau RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1285196
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4421-03-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462009615
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065424, Stapler-Traversen, Typ BST, RAL 5012 Diese Traversen dienen zum Auskippen von Stapelkippern. Sie sind vom Staplersitz per Seilzug kippbar. , Sicherung gegen Abrutschen , Mit Einfahrbügeln für Gabelstapler , Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahmezapfen , Material: Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 5012 lichtblau, weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben), Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
BST 90
für Stapelkipper mit Volumen ca.:
0,90 m³
Maße LxBxH:
945x1130x980 mm
Tragkraft:
2000 kg
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
450x200x80 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
RAL 5012
Gewicht:
85 kg
Herstellerartikelnummer:
BST 90, lack. RAL 5012
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,12*
€ 316,16*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,02*
€ 318,38*
22 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 257,62*
€ 318,67*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 288,766*
€ 337,096*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,62*
€ 380,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,40*
€ 452,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,92*
€ 441,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,98*
€ 417,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,21*
€ 404,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,62*
€ 393,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 259,72*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 681,07*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 742,30*
Zubehör
Bauer
BSK 30 FEUERROT
ab € 209,04*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 208,11*
Zubehör
Bauer
BSK 30 MAUSGRAU
ab € 208,45*
Zubehör
Bauer
BSK 30 RESEDAGRÜN
ab € 209,44*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-2
ab € 280,05*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-3
ab € 280,02*
Zubehör
Bauer
4420-04-0000-3
ab € 303,78*
Zubehör
Eurokraft
250155
ab € 244,16*
Zubehör
Eurokraft
549542
ab € 209,73*
Zubehör
Eurokraft
250163
ab € 313,79*
Zubehör
Eurokraft
549543
ab € 260,00*
Zubehör
Eurokraft
250422
ab € 260,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.