Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Acryl
>
Fensteracryl
>
Artikel
8713465312619, Diverse LD702 Acryl weiß 310ml Illbruck
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260I-813887
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
8713465312619
EAN/GTIN:
8713465312619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
Fensteracryl
acryl 310 ml weiß
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
8713465312619, LD702 Acryl weiß 310ml Illbruck, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Inhalt:
310 ml
Gebinde:
Kartusche
Farbe:
weiß
Marke:
Illbruck
... >
Handwerkzeug
>
Streichwerkzeug, Reinigungswerkzeug
>
Pinsel
Weitere Suchbegriffe:
acryl
,
acryl weiß
,
LD702
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
117
20
€ 5,99*
ab € 1,89*
€ 2,37*
Lager 1498
1 Tag
157
20
€ 5,45*
ab € 1,89*
€ 2,38*
Lager 4BULW
1 Tag
110
20
€ 5,59*
ab € 2,01*
€ 2,54*
Lager 2478
1 Tag
157
40
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,55*
Lager 260
1 Tag
40
20
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,15*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 63,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pattex Pattex-Fugenhai
Henkel
PFWFH
ab € 2,53*
Zubehör
Fugenspachtel f.eckige u.rd.Fugen Ku.4-tlg.Set PROMAT
PROMAT
3000264023
ab € 5,22*
Zubehör
Handfugenpistole Profi geschl.f.310 ml Kartuschen/Beutel b.400 ml
PROMAT
3000264018
ab € 14,83*
Zubehör
Kartuschenpresse Profi Metall drehb.PROMAT CHEMICALS
PROMAT
3000264017
ab € 13,62*
Zubehör
Aerotec DP310 PRO Druckluft-Kartuschenpistole 6.3 bar
AEROTEC
2009645
ab € 34,18*
Zubehör
Druckluftpresse KB400 geschl.f.310 ml Kartuschen/Beutel b.400 ml IRION
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,88*
Zubehör
Druckluftpresse KB600 geschl.f.310 ml Kartuschen/Beutel b.600 ml IRION
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,17*
Zubehör
Handfugenpistole HPS Typ 400 geschl.f.310 ml Kartuschen/Beutel b.400ml IRION
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,63*
Zubehör
Kartuschenpresse eXcePt-310 Metall drehbar,Schneidmesser IRION
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,94*
Zubehör
Kartuschenpresse HPS44 Ku.drehbare Schale IRION
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Kartuschenpresse HPS56 Alu.drehb.Schale IRION
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Kartuschenpresse HS65 Stahlbl.Zahnstange IRION
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,20*
Zubehör
Kartuschenpresse Profi XP Delta Metall drehb.Schale IRION
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,11*
Zubehör
Kartuschenpresse Stahlbl.Zahnstange FRIESS
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,91*
Zubehör
Pattex Fugenglätter-Set PFGSN
Henkel
PFGSN
ab € 7,45*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen