Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
8814/7, 8814-7, Schnittschutzhandschuh TEGERA 8814 INFINITY, Größe 7, Nitrilscha
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260S-1287227
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
8814-7
EAN/GTIN:
7340118324753
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
8814/7, 8814-7, Schnittschutzhandschuh TEGERA 8814 INFINITY, Größe 7, Nitrilschaum/ wasserbasiertes PU, Handfläche be- schichtet, Basaltfaser, rostfreier Stahlfaserfaden, Nylon, Spandex, schnittbeständig Klasse F, Cat. II, Fabrikat: Ejendals
Weitere Informationen:
GEWICHT:
65 GRAMM
... >
Arbeitskleidung
>
Handschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Hitzehandschuh
,
Hitzeschutzhandschuh
,
Hitzeschutzhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe nylon
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe größe 7
,
SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 9,77*
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 7,16*
€ 9,98*
Lager 8580
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 9,20*
€ 12,47*
Lager 847
10 Tage
unbekannt
6
€ 4,99*
ab € 10,80*
€ 14,07*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 12,31*
€ 15,94*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 15,94*
€ 18,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,16*
€ 18,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,68*
€ 17,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar (
entspricht € 95,64* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnittschutz-Handschuhe TEGERA Infinity 8814, Kat. II, schwarz, Gr. 8
Ejendals
8814-8
ab € 6,85*
Ähnlich
8814/6, 8814-6, Schnittschutzhandschuh TEGERA 8814 INFINITY, Größe 6, Nitrilscha
Ejendals
8814-6
ab € 7,07*
Ähnlich
TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8814 INFINITY Gr.10
Tegera
8814-10
ab € 6,84*
Ähnlich
TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8814 INFINITY Gr.11
Tegera
8814-11
ab € 6,84*
Ähnlich
TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8814 INFINITY Gr.9
Tegera
8814-9
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen