Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240412007, Handschuh MaxiFlex Endurance, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260S-1740294
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2442/7-7
EAN/GTIN:
     4792249844076
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240412007, Montagehandschuh »MaxiFlex® Endurance™« und »AD-APD®« Zulassung/Norm: EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020 Eigenschaften: , Handfläche beschichtet mit Noppen , Für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen , Hohe Abriebfestigkeit , AIRtech®-Technologie für hohe Atmungsaktivität , Silikonfrei , Touchscreenfähig , Waschbar bis 60 °C Material: Träger aus Nylon-Spandex, Nitril-Mikroschaumbeschichtung Länge: ca. 230 mm bei Größe 10 Farbe: schwarz-grau, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
Modell:
»Endurance«
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg schnittschutzhandschuhe größe 7, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr.7, HANDSCHUH
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
48
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 3,81*
7 Tage
720
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 3,95*
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,14*
€ 4,04*
1 Tag
24
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 3,28*
€ 4,06*
1 Tag
278
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,09*
€ 4,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 45,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
2442
ab € 3,05*
Ähnlich
ATG
2442-11
ab € 3,05*
Ähnlich
ATG
2442-10
ab € 3,07*
Ähnlich
ATG
2442-9
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.