Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
ATG Montagehandschuh MaxiFlex Endurance genoppt, Gr. 7
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p1228238
Hersteller:
ATG
Herst.-Nr.:
2442/7
EAN/GTIN:
4792249844076
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG Montagehandschuh MaxiFlex Endurance
Ausführung:
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Handfläche beschichtet mit Noppen
Für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen
AIRtech®-Technologie für hohe Atmungsaktivität
Silikonfrei
Länge: ca. 25 cm
Farbe: schwarz-grau
Material:
Träger aus Nylon, Nitril-Mikroschaumbeschichtung
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Kategorie:
Kat. II
Schutz:
EN 388: 4.1.3.1.A
Marke:
ATG®
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Internetfarbe:
grau
Größe:
7
Farbe:
schwarz-grau
Länge:
250 mm
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Variante:
Standard
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
Schnittschutz ISO 13997:
Stufe A
Normen:
EN 388, EN 420
Material:
Nitril / Textil
Hersteller:
ATG
... >
Handschutz
>
Mechaniker / Montagehandschuhe
>
ATG Montagehandschuh MaxiFlex Endurance, genoppt 2442
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Gartenhandschuh
,
Gartenhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Noppenhandschuh
,
Noppenhandschuhe
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
atg schnittschutzhandschuhe größe 7
,
pu beschichtete handschuhe
,
polyurethan beschichtete handschuhe gr.7
,
00000000
Angebote
(30)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
6 Tage
48
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 3,81*
Lager 1955
7 Tage
720
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 3,95*
Lager 5417
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,14*
€ 4,04*
Lager 223
1 Tag
24
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 3,28*
€ 4,06*
Lager 1682
1 Tag
278
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,09*
€ 4,30*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
ab 600 Paar
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 48,48* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG Strickhandschuh MaxiFlex® Endurance™, Kat.II, grau/schwarz, 240mm, Größe 10
BIG Arbeitsschutz
2442
ab € 3,05*
Ähnlich
Handschuhe MaxiFlex Endurance 34-844 Gr.11 grau/schw. Nyl.m.Nitril EN388 Kat.II
ATG
2442-11
ab € 3,05*
Ähnlich
MaxiFlex Handschuh Endurance 2442-10 gr/sw Gr.10
ATG
2442-10
ab € 3,07*
Ähnlich
MaxiFlex Handschuh Endurance 2442-9 gr/sw Gr.09
ATG
2442-9
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen