Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240307009, Handschuh Tricotril Winter 738, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-1740462
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     73809-9
EAN/GTIN:
     4008198773894
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240307009, Chemikalienschutzhandschuh »Tricotril® Winter 738« Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-5:2016 mit Virus, EN 407, Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004 Eigenschaften: , Isolierende Wirkungbei Wärme und Kälte , Kurzfristiger Kälteschutz bis –20 °C , Breite Chemikalienbeständigkeit , Gute mechanische Belastbarkeit , Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen , Hoher Tragekomfort für langes, ermüdungsfreies Arbeiten , Naturlatexfrei , Wärmendes Wolltrikot , Hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots , Nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit , Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften Ausführung: , Starkes nahtloses Trikot , Stulpe , Komplett beschichtet , Profilierung , AQL (EN 374): 0,65 Anwendungsbereiche: Arbeiten unter Kälteeinwirkung, Arbeiten in Bereichen mit kurzzeitiger Dampfgefährdung, Handling von kontaminierten, schweren Teilen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen, Arbeiten in Galvanikbereichen, chemische Industrie Material: Nitril, Wolle Länge: 290-310 mm Stärke: Gesamt 2,0 ± 0,2 mm, Beschichtung 0,4 mm Farbe: grün, Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 3.1.2.1.X. / EN 374 AJKLOPT / EN 407 X.1.X.X.X.X.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, chemikalienhandschuh vollwertig größe 9 kcl, thermohandschuh, thermohandschuh gr. 9, Schutzhandschuh, HANDSCHUH
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,27*
€ 25,23*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,43*
€ 25,39*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 24,07*
€ 27,41*
Lager 260
4
1
€ 4,95*
ab € 20,75*
€ 27,68*
1 Tag
3
1
€ 6,90*
ab € 20,94*
€ 27,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,68*
€ 32,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,23*
€ 32,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,53*
€ 30,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,61*
€ 29,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,64*
€ 28,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,75*
€ 24,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.