Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Tricotril Winter 738, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532626
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     73809
EAN/GTIN:
     4008198773894
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Tricotril® Winter 738 wird in einem besonderen Herstellungprozess gefertigt, dadurch ist eine geschlossene Nitrilschicht auf dem Baumwollträger gewährleistet, beim Tricotril® Winter 738 ist das Trikot aus Wolle, somit ist effizientes Arbeiten in kalter Umgebung (bis -20°C) oder mit kalten Gegenständen möglich, er bietet auch einen guten Wärmeschutz bis zu +100°C, Tricotril® Winter 738 ist mit einem Profil im Innenhandbereich ausgestattet, dadurch hat der Anwender jederzeit einen guten Griff, trotz des starken Futters verfügt der Handschuh über ausreichende Feinfühligkeit, mit seinen 300 mm wird auch der Unterarmbereich geschützt, es werden die Eigenschaften von Chemikalienschutz und Schutz vor mechanischen Risiken auf ideale Weise miteinander verbunden, der Handschuh ist gemäß EU 1935/2004 für den Umgang mit und die Verarbeitung von Lebensmitteln geeignet, Einsatzgebiete: Arbeiten unter Kälteeinwirkung, Arbeiten in Bereichen mit kurzzeitiger Dampfgefährdung, Handling von kontaminierten, schweren Teilen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen, Arbeiten in Galvanikbereichen, Chemische Industrie.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
grün
Ausführung:
vollbeschichtet
Länge:
290 - 310 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3121
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Wolle
Stulpenart:
Schutzstulpe
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
AJL
AQL EN374:
0.65
Norm - Thermische Risiken:
EN 407
Leistungslevels - Thermische Risiken:
X1XXXX
Wandstärke Schichtstärke:
2.0 ± 0.2 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, chemikalienhandschuh vollwertig größe 9 kcl, thermohandschuh, thermohandschuh gr. 9, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,27*
€ 25,23*
Lager 302
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,43*
€ 25,39*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 24,07*
€ 27,41*
7 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 20,75*
€ 27,68*
1 Tag
3
1
€ 6,90*
ab € 20,94*
€ 27,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 25,39*
€ 30,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,41*
€ 29,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,43*
€ 25,50
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 253,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.