Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Tricotril Winter 738, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Tricotril Winter 738, Gr. 9
Handschuh Tricotril Winter 738, Gr. 9
Artikel-Nr.:
     4012-761981
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     73809
EAN/GTIN:
     4008198773894
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh »Tricotril® Winter 738«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374, EN 407
Eigenschaften:
• Isolierende Wirkung bei Wärme und Kälte
• Kurzfristiger Kälteschutz bis –20 °C
• Breite Chemikalienbeständigkeit
• Gute mechanische Belastbarkeit
• Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
• Hoher Tragekomfort für langes, ermüdungsfreies Arbeiten
• Naturlatexfrei
• Wärmendes Wolltrikot
• Hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots
• Nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit
• Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
• Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004
Ausführung:
• Starkes nahtloses Trikot
• Stulpe
• Komplett beschichtet
• Profilierung
Anwendungsbereiche: Arbeiten unter Kälteeinwirkung, Arbeiten in Bereichen mit kurzzeitiger Dampfgefährdung, Handling von kontaminierten, schweren Teilen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen, Arbeiten in Galvanikbereichen, chemische Industrie
Material: Nitril, Wolle
AQL (EN 374): 0,65
Länge: 290–310
Stärke: Gesamt 2,0 ± 0,2 mm, Beschichtung 0,4 mm
Farbe: grün

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 3.1.2.1.X. / EN 374 AJKLOPT / EN 407 X.1.X.X.X.X. / EN 511 X.1.1.
Herstellerartikelnummer:
73809
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, chemikalienhandschuh vollwertig größe 9 kcl, thermohandschuh, thermohandschuh gr. 9, Schutzhandschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,27*
€ 25,23*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,43*
€ 25,39*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 24,07*
€ 27,41*
7 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 20,75*
€ 27,68*
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 20,94*
€ 27,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,80*
€ 33,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,36*
€ 32,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,65*
€ 30,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,73*
€ 29,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,76*
€ 28,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,94*
€ 24,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.