Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
2240533010, Schnittschutzhandschuh MaxiCut Oil, Gr.10
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260S-1742511
Hersteller:
ATG
Herst.-Nr.:
2482/10-10
EAN/GTIN:
4792249070475
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240533010, Schnittschutzhandschuh »ATG® MaxiCut Oil 44-305« Zulassung/Norm: EN 388:2016 + A1:2018, EN 420:2003+A1:2009, Öko-Tex®-Standard 100 zertifiziert Eigenschaften: , Flüssigkeitsabweisend durch LIQUItech®-Technologie , Fester Griff auf öligen Oberflächen Ausführung: , Nahtlos gestrickt, mit Strickbunf , Verstärkte Daumenbeuge , Rutschfeste Mikro-cup-Oberfläche Anwendungsbereiche: mechanische Tätigkeiten in öliger oder feuchter Umgebung Material: Träger UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Polyester/Spandex-Mischgewebe, Nitril-Mikroschaumbeschichtung Länge: 245 mm Stärke: ca. 1,1 mm Farbe: grün-schwarz, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 4.3.4.1.B.
... >
Arbeitskleidung
>
Handschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutzhandschuh cut3 gr10
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh gr 10
,
Schutzhandschuh
,
SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH
Angebote
(31)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 6,31*
€ 7,79*
Lager 5417
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 7,17*
€ 8,77*
Lager 302
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 8,81*
Lager 260
7 Tage
24
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 8,82*
Lager 1498
2 Tage
120
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 7,52*
€ 8,91*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 105,84* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ATG Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Oil™ 44-305, Kat.II, grün/schwarz, Größe 11
BIG Arbeitsschutz
2482
ab € 14,07*
Sonstiges
ATG Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Oil™ 44-305, Kat.II, grün/schwarz, Größe 7
BIG Arbeitsschutz
2482
ab € 14,06*
Sonstiges
ATG Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Oil™ 44-305, Kat.II, grün/schwarz, Größe 8
BIG Arbeitsschutz
2482
ab € 14,17*
Sonstiges
ATG Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Oil™ 44-305, Kat.II, grün/schwarz, Größe 9
BIG Arbeitsschutz
2482
ab € 14,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen