Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240533007, Schnittschutzhandschuh MaxiCut Oil, Gr.7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1742512
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2482/7-7
EAN/GTIN:
     4792249070383
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240533007, Schnittschutzhandschuh »ATG® MaxiCut Oil 44-305« Zulassung/Norm: EN 388:2016 + A1:2018, EN 420:2003+A1:2009, Öko-Tex®-Standard 100 zertifiziert Eigenschaften: , Flüssigkeitsabweisend durch LIQUItech®-Technologie , Fester Griff auf öligen Oberflächen Ausführung: , Nahtlos gestrickt, mit Strickbunf , Verstärkte Daumenbeuge , Rutschfeste Mikro-cup-Oberfläche Anwendungsbereiche: mechanische Tätigkeiten in öliger oder feuchter Umgebung Material: Träger UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Polyester/Spandex-Mischgewebe, Nitril-Mikroschaumbeschichtung Länge: 245 mm Stärke: ca. 1,1 mm Farbe: grün-schwarz, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 4.3.4.1.B.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg schnittschutzhandschuhe größe 7 grün, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
360
72
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 7,83*
Lager 260
48
12
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 9,30*
12
Frei Haus
ab € 8,02*
€ 9,94*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,11*
€ 10,12*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 8,18*
€ 10,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,43*
€ 8,84
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 111,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.