Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Handschuhe MaxiCut Oil 44-305, Farbe grün/schwarz, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutz-Handschuhe MaxiCut Oil 44-305, Farbe grün/schwarz, Gr. 7
Schnittschutz-Handschuhe MaxiCut Oil 44-305, Farbe grün/schwarz, Gr. 7
Schnittschutz-Handschuhe MaxiCut Oil 44-305, Farbe grün/schwarz, Gr. 7
Schnittschutz-Handschuhe MaxiCut Oil 44-305, Farbe grün/schwarz, Gr. 7
Schnittschutz-Handschuhe MaxiCut Oil 44-305, Farbe grün/schwarz, Gr. 7
Artikel-Nr.:
     369-E6413389
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2482-7
EAN/GTIN:
     4792249070383
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
bGefahren - Kategorie II/b - Schutz bei mittleren Risiken ∙ bEN 388:2016+A1/b und bEN 407:2004/b ∙ bUHMWPE/Glasfaser-/Nylon-Strickhandschuh /bmit pattentierterb Mikroschaumbeschichtung/b ∙ 3/4 beschichtet ∙ bSchnittschutzklasse 3/B/b ∙ bANSI CUT Level B/b ∙ Verstärkte Daumenbeuge ∙ Hervorragende Passform ∙ Ausgezeichnete Flexibilität ∙ Extrem hohe Abriebfestigkeit ∙ Vorgewaschen ∙ Waschbar bis 40 °C ∙ bOEKO-TEXsup®/sup Standard 100/bb/bb/b zertifiziert ∙ bSilikonfrei/b ∙ bFarbe grün/schwarz/bbr/br/bAnwendung:/b Für Arbeiten in der Automobilindustrie, Montagearbeiten, Maschinenbau, Wartung und Instandsetzung, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Logistik und Transport, Bauhandwerk, Handwerk, Haushalt, Hobby
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Schnittschutz
Stichfestigkeit:
1
VE Paar/Karton:
12/144
Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren:
B
Schnittfestigkeit:
3
Größe:
7
Farbe:
grün/schwarz
Gefahren-Kategorie:
2
Abriebfestigkeit:
4
Weiterreißfestigkeit:
4
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg schnittschutzhandschuhe größe 7 grün, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, Schutzhandschuhe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
360
72
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 7,83*
7 Tage
48
12
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 9,30*
Lager 369
12
Frei Haus
ab € 8,02*
€ 9,94*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,11*
€ 10,12*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 8,18*
€ 10,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 119,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.