| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1745870 Herst.-Nr.: 7363/9-9 EAN/GTIN: 7340118326511 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240554009, Chemikalienschutzhandschuh »TEGERA® 7363« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-5:2016/Virus, EN 407 Eigenschaften: , Resistent gegen Öle und Fette , Sandige Oberfläche , Vollständig beschichtet Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril, Futter: CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, Nylon, 18 gg, Polyester, Spandex Länge: 340 mm Stärke: 0,3* mm (*chem-layer) Farbe: grün, Fabrikat: Tegera Weitere Informationen: | | Schutz nach: | EN 388 4.X.3.2.C. / EN 407 X.1.X.X.X.X. / EN 374 AJKMNOPT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Chemikalienhandschuh, CHEMIKALIENHANDSCHUH, |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 8,18* | € 10,87* | | | | Lager 260 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,80* | € 10,99* | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 9,20* | € 11,53* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,69* | € 12,29* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 9,26* | € 12,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 131,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|