| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214G-7340118326399 Herst.-Nr.: 7363/8 EAN/GTIN: 7340118326399 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Chemikalienschutzhandschuh »TEGERA® 7363« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-5:2016/Virus, EN 407 Eigenschaften: • Resistent gegen Öle und Fette • Sandige Oberfläche • Vollständig beschichtet Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril, Futter: CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, Nylon, 18 gg, Polyester, Spandex Länge: 340 mm Stärke: 0,3* mm (*chem-layer) Farbe: grün Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 8 | Ursprungsland: | VR China | Schutz nach: | EN 388 4.X.3.2.C. / EN 407 X.1.X.X.X.X. / EN 374 AJKMNOPT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ejendals schnittschutzhandschuh gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Chemikalienhandschuh, Chemikalienschutzhandschuh, Handschuh, Arbeitshandschuh, Handschutz, Schutzhandschuh, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 8,18* | € 10,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8,64* | € 10,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8,74* | € 10,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 9,40* | € 11,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 11,23* | € 15,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 11,23* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|