Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1746173 Herst.-Nr.: 92-465/6.5-7-8,5-9 EAN/GTIN: 0076490479190 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240480009, Einweghandschuh »VersaTouch® 92-465« Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 -Typ B: JKT und EN ISO 374-5:2016 - VIRUS Eigenschaften: , Flexibel , Hoher Tragekomport , AQL (EN 455-1): 1,5 , Rollrand , Strukturierte Fingerspitzen Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service Material: Nitril Länge: 240 mm Stärke: 0,11 mm Farbe: dunkelblau, Fabrikat: Ansell Weitere Informationen: | | Inhalt: | Box à 100 Stück | Schutz nach: | EN 374 JKT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril, chemikalienhandschuh einfach, untersuchungshandschuhe ansell, Schutzhandschuh, HANDSCHUH |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 9,30* | € 13,86* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,44* | € 14,42* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,85* | € 14,54* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 10,68* | € 14,74* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 10,80* | € 15,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,44* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|