Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30035010, Handsch.Fitter,PU/Nylon, GR. 10, grau, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-600697
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     3701
EAN/GTIN:
     4029201131166
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandschuh
Anti-Vibrationshandschuhe
Antivibrations-Handschuh
Antivibrationshandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

30035010, Strickhandschuh Fitter, PU/Nylon, grau - Feinstrick-Polyurethan - Innenhandbeschichtung aus Polyurethan - Passform wie eine zweite Haut - Sicherer Griff, gutes Tastempfinden - Flüssigkeitsabweisend- Waschbar Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung. Kategorie: II, EN 388 (3.1.3.1.), EN 420., Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33 GRAMM
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, asatex schnittschutzhandschuhe gr 10 grau, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, Schutz, HANDSCHUHE,, 4271824056, 4317784794022, 650109, 4271824059, 4317784794015, 650120, 3701/10, 4029201131166, 3701, 1116882
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2196
144
Frei Haus
ab € 0,4039*
€ 0,5245*
1
€ 4,95*
ab € 0,39*
€ 0,64*
Lager 260
124
12
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,66*
1 Tag
2196
12
€ 6,95*
ab € 0,4024*
€ 0,6624*
5 Tage
1992
12
€ 5,99*
ab € 0,42*
€ 0,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,51*
€ 0,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,47*
€ 0,56
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,45*
€ 0,54
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,40*
€ 0,48
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 7,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371274
ab € 1,29*
Ähnlich
PROMAT
4000371275
ab € 1,29*
Ähnlich
PROMAT
4000371273
ab € 1,02*
Ähnlich
PROMAT
4000371272
ab € 0,96*
Ähnlich
ASATEX
3701/8
ab € 0,39*
Ähnlich
ASATEX
3701/9
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.