Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex 3701 Montagehandschuhe grau Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Asatex 3701 Montagehandschuhe grau Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Asatex 3701 Montagehandschuhe grau Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Asatex 3701 Montagehandschuhe grau Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Artikel-Nr.:
     894-AB6020.10
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3701|10
EAN/GTIN:
     4029201131166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandschuh
Anti-Vibrationshandschuhe
Antivibrations-Handschuh
Antivibrationshandschuhe
Asatex 3701 Montagehandschuhe grau Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung

Ausgewählte Version: 10 - Größe: 10

ASATEX® 3701 Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung

  • gutes Tastgefühl
  • gute Passform und Griffsicherheit
  • hoher Tragekomfort
  • Innenhand und Fingerkuppen beschichtet
  • EN 388:2016: 3131X, Kat. 2
  • EN 420:2003+A1:2009

Material: Polyester

Beschichtung: PU (Polyurethan)

Farbe: grau

Größen: 9 und 10


  • Version: 10 - Größe: 10
  • Größen: 6-10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Norm:
EN 388 | EN 420
mechanische Risiken EN 388:
1313
Produktart:
Feinmechanikhandschuhe | Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
grau
Beschichtung:
Polyurethan
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
3
Material:
Polyester
Größenvarianten:
10
Weitere Suchbegriffe: Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, asatex schnittschutzhandschuhe gr 10 grau, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, ASATEX
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2916
144
Frei Haus
ab € 0,4039*
€ 0,5345*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 0,39*
€ 0,65*
5 Tage
172
12
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,67*
2 Tage
2916
12
€ 6,95*
ab € 0,4024*
€ 0,6724*
6 Tage
2916
12
€ 5,99*
ab € 0,41*
€ 0,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,65*
€ 0,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,51*
€ 0,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,47*
€ 0,56
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,45*
€ 0,54
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,39*
€ 0,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371274
ab € 1,29*
Ähnlich
PROMAT
4000371275
ab € 1,30*
Ähnlich
PROMAT
4000371273
ab € 1,01*
Ähnlich
PROMAT
4000371272
ab € 0,96*
Ähnlich
ASATEX
3701/8
ab € 0,39*
Ähnlich
ASATEX
3701/9
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.