Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 20-230 J


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-1469356
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06018C1302
EAN/GTIN:
     4059952546728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandgriff
Winkelschleifer-Handgriff
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06018C1302, Winkelschleifer GWS 20-230 J. Der Winkelschleifer GWS 20-230 J Professional bietet ein kompaktes, leichtes Design und gleichzeitig erhöhten Anwenderschutz dank Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz. Die hohe Abtragsleistung dank seines neuen 2.000-W-Motors sorgt für starke Trennergebnisse. Sowohl die geringere Gesamterwärmung des Motorsystems als auch der verbesserte Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten führen zu einer längeren Werkzeuglebensdauer. Der erhöhte Anwenderschutz wird durch praktische Funktionen wie Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz weiter verbessert. Dieser Winkelschleiferist ideal für Trennarbeiten in Materialien wie Metall und Stein. Er ist mit der Bosch Absaughaube GDE 230 FC-S kompatibel. Im Lieferumfang enthalten: Abdeckschutz (1 619 P15 668), Zusatzhandgriff (2 602 025 075), Zweilochschlüssel (1 607 950 048), Aufnahmeflansch (1 605 703 099), Spannmutter (1 603 340 040), Karton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7 GRAMM
Gummischleifteller, Ø:
230 mm
Leerlaufdrehzahl:
6500 min-1
Nenneingangsleistung:
2000 W
Scheiben-Ø:
230 mm
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen:
5.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
2.5 m/s²
Service Geräte:
D
Spannung, elektrisch:
230 V
Topfbürste, Ø:
100 mm
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Volumen:
142,1 dm3
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
22
€ 5,90*
ab € 95,65*
€ 116,04*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 95,83*
€ 116,06*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 97,60*
€ 117,95*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 103,19*
€ 125,32*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 104,47*
€ 126,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2 609 256 319
ab € 1,68*
Sonstiges
Bosch
2608602655
ab € 64,91*
Sonstiges
Bosch
2608602200
ab € 16,26*
Sonstiges
Bosch
2608615065
ab € 15,93*
Sonstiges
Bosch
2608900536
ab € 36,43*
Sonstiges
Bosch
2608900663
ab € 61,35*
Sonstiges
Bosch
2608900670
ab € 30,35*
Sonstiges
Bosch
1609201795
ab € 10,06*
Sonstiges
Bosch
1609390451
ab € 11,38*
Sonstiges
Bosch
1609201796
ab € 9,96*
Sonstiges
Bosch
1609390452
ab € 11,16*
Sonstiges
Bosch
1609201647
ab € 7,90*
Sonstiges
Bosch
1609201797
ab € 8,71*
Sonstiges
Bosch
1609201799
ab € 8,11*
Sonstiges
Bosch
2608600096
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.