Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Tauchsäge FUEL™ M18FPS55-552P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1525115
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478778
EAN/GTIN:
     4058546360603
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4933478778, Die M18 FUEL™ Tauchsäge liefert Leistung für Schnitte mit der gleichen Geschwindigkeit wie eine entsprechende Netzkreissäge - mit der Möglichkeit, 45 Meter 18 mm Sperrholz mit einer Akkuladung von 5,5 Ah zu schneiden. Die Tiefenverstellung hat zwei Skalen (auf der Schiene/ohne Schiene). Diese lassen sich ganz einfach per Knopfdruck verstellen. Äußerst flache Schutzhaube ermöglicht wandbündigeSchnitte mit nur 12 mm Distanz zur Wand. Effiziente Staubabsaugung in Verbindung mit externem Absaugsystem (DEK26 kompatibel). Die Vorritz-Funktion ermöglicht einen 1-mm-Rückschnitt, um Splitter inlaminierten Materialien zu minimieren. Die Neigungseinstellung hat Anschläge bei 22,5°, 45° und 48°. Außerdem gibt es eine -1 Einstellung für einen Rückschnitt. Die Säge hat ein Schnittsichtfensteran der Seite für Schnitte, bei denen die Vorderseite des Blatts sichtbar sein muss, sowie einen gefederten Spaltkeil. Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel. Einziehbarer Spaltkeil sorgtdafür, dass der Spaltkeil auch bei Tauchschnitten in Position bleibt . Variable Drehzahl von 2500 U/min bis 5600 U/min. Die DNA unserer Fuel ™ -Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien. MILWAUKEE®'s bürstenloser PowerState ™ Motor, Redlithium ™ -Technologie sowie die Redlink Plus ™ Electronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit. Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17800 GRAMM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 657,60*
€ 731,90*
€ 5,95*
ab € 658,75*
€ 732,57*
2 Tage
104
Frei Haus
ab € 663,21*
€ 736,79*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 673,09*
€ 745,67*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,00*
€ 745,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,67*
€ 887,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,93*
€ 865,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,08*
€ 827,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,68*
€ 813,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,09*
€ 800,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 166,18*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,88*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,01*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,60*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,40*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 216,35*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,86*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,21*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,27*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,78*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,12*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,77*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 200,95*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,24*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 219,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.