| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1583499 Herst.-Nr.: 28190 EAN/GTIN: 4006274281905 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
28190 Proxxon, Akku-Heißklebepistole HKP/A Die PROXXON Akku- Heißklebepistole zeichnet sich aus durch schnelles und zuverlässiges Kleben von Werkstücken aller Art (Metall, Holz, Kunststoff (auch Plexiglas), Glas, Keramik, Steingut, Pappe, Leder, Schaumstoffen und Textilien). Der Kleber bindet, abhängig vom Werkstoff und der Auftragsmenge, nach 30 Sekunden ab. Innerhalb dieser Zeit sind Sitzkorrekturen möglich (Vorteil gegenüber Sekundenkleber). Unsere 7 mm -Ministicks eignen sich besonders für feine Arbeiten (Modellbau, Spielzeugherstellung, Trockenblumen und Schmuckherstellung). Mit gefühlvollem mechanischem Vorschub und integrierter Abstelleinrichtung. Selbst für größere Projekte verfügt der 2 Ah-Akku über ausreichend Bestriebsdauer. DAs USB-Ladegerät 2,1 A (im Lieferumfang enthalten) lädt den Akku in circa einer Stunde. 3,6 V., Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 407 GRAMM | Breite: | 165 mm | Höhe: | 40 mm | Länge: | 290 mm | Gewicht: | 0,4065 Kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, blitz kleber, AKKU-HEIßKLEBEPISTOLE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 27,55* | € 37,38* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,55* | € 37,41* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,30* | € 39,61* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 31,22* | € 43,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 33,30* | € 44,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|