| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2458773 Herst.-Nr.: 28190 EAN/GTIN: 4006274281905 |
| |
|
| | |
| Akku-Heißklebepistole HKP/A Die PROXXON Akku- Heißklebepistole zeichnet sich aus durch schnelles und zuverlässiges Kleben von Werkstücken aller Art (Metall, Holz, Kunststoff (auch Plexiglas), Glas, Keramik, Steingut, Pappe, Leder, Schaumstoffen und Textilien). Der Kleber bindet, abhängig vom Werkstoff und der Auftragsmenge, nach 30 Sekunden ab. Innerhalb dieser Zeit sind Sitzkorrekturen möglich (Vorteil gegenüber Sekundenkleber). Unsere 7 mm -Ministicks eignen sich besonders für feine Arbeiten (Modellbau, Spielzeugherstellung, Trockenblumen und Schmuckherstellung). Mit gefühlvollem mechanischem Vorschub und integrierter Abstelleinrichtung. Selbst für größere Projekte verfügt der 2 Ah-Akku über ausreichend Bestriebsdauer. DAs USB-Ladegerät 2,1 A (im Lieferumfang enthalten) lädt den Akku in circa einer Stunde. Heißklebepistole, 4 Klebesticks |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, heißklebepistole proxxon, blitz kleber |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 27,83* | € 38,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,10* | € 38,28* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,37* | € 38,92* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 31,38* | € 43,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 33,38* | € 44,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|