| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-04L0305 Herst.-Nr.: 28190 EAN/GTIN: 4006274281905 |
| | |
|
| | |
| Akku-Heißklebepistole, 28190, Proxxon Kabellose Heißklebepistole mit elektronisch geregelter Temperatur (genau 170°C) und kurzer Aufheizzeit. Sie wird zum Kleben von Metall, Holz, Kunststoff (auch Plexiglas), Glas, Keramik, Steingut, Karton, Leder, Schaumstoffen und Textilien verwendet. Der Klebstoff härtet nach 30 Sekunden aus, je nach Material und Auftragsmenge. Innerhalb dieser Zeit können Anpassungen vorgenommen werden. Er hat einen integrierten Standmechanismus. Die Betriebszeit des 2Ah-Akkus ist auch für größere Projekte ausreichend. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Akku-Heißklebepistole | Spannung: | 3,6 V | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.407 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, heißklebepistole proxxon, blitz kleber, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Akku-Heißklebepistole, Akku-Klebepistole |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 27,83* | € 38,25* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,10* | € 38,28* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,37* | € 38,92* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 31,38* | € 43,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 33,38* | € 44,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|