| |
|
| Artikel-Nr.: 492-30900 Herst.-Nr.: 28190 EAN/GTIN: 4006274281905 |
| |
|
| | |
| PROXXON 28190 Heißklebepistole HKP/A Akku inkl. USB-Ladegerät 2,1A & 4 Sticks Proxxon-Nummer 28 190 Beschreibung: - Heißklebepistole mit elektronisch kontrollierter Temperatur (exakt 170 °C) bei kurzer Anheizzeit
- zum Kleben von Metall, Holz, Kunststoff (auch Plexiglas), Glas, Keramik, Steingut, Pappe, Leder, Schaumstoffen und Textilien
- der Kleber bindet, abhängig vom Werkstoff und der Auftragsmenge, nach 30 Sekunden ab
- innerhalb dieser Zeit sind Sitzkorrekturen möglich (Vorteil gegenüber Sekundenklebern)
- 7mm-Klebesticks eignen sich besonders für feine Arbeiten (Modellbau, Spielzeugherstellung, Trockenblumen, Schmuckherstellung)
- gefühlvoller mechanischer Vorschub
- integrierte Abstelleinrichtung
- selbst für größere Projekte verfügt der 2 Ah-Akku über ausreichend Betriebsdauer
- das USB-Ladegerät 2,1A (im Lieferumfang enthalten) lädt den Akku in circa einer Stunde
Lieferumfang: - 1 x Heißklebepistole HKP/A
- 1 x USB-Ladegerät 2,1A mit 230 Volt Anschluß
- 4 x Klebesticks (7 x 100mm)
- 1 x mehrsprachige Bedienungsanleitung, natürlich auch in Deutsch
Bestellen Sie am besten gleich die passenden Ersatzsticks mit - klick hier |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, heißklebepistole proxxon, blitz kleber, PROXXON 28190 Heißklebepistole HKP/A inkl. USB-Ladegerät 2, 1A 4 Sticks Heißkleber Pistole elektronisch kontrollierte Temperatur kurze Anheizzeit Kleben Metall Holz Kunststoff Plexiglas Glas Keramik Steingut Pappe Leder Schaumstoff Textilien |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 27,83* | € 38,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,10* | € 38,28* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,37* | € 38,92* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 31,38* | € 43,98* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 33,38* | € 44,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|