| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-PR28190 Herst.-Nr.: 28190 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: PROXXON Versorgungsspannung: 3,6V DC Werkzeug-Typ: Heißklebepistole Durchmesser der Sticks: 7mm Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | PROXXON: | PROXXON |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, blitz kleber |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 27,55* | € 37,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,55* | € 37,41* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,30* | € 39,61* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 31,22* | € 43,90* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 33,30* | € 44,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|