Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357001203, Akku-Blechschere M18BMS20-0 Milwaukee ohne Akku ohne Ladegerät Karto


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1650448
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933447935
EAN/GTIN:
     4002395006748
Suchbegriffe:
Akku-Blechschere
Akkublechschere
Kurvenschere
akku-blechschere 18v
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357001203, Akku-Blechschere M18 BMS20-0 Kompakte 18-Volt-Akku-Blechschere für saubere, verzugsfreie Schnitte in Stahl bis max. 2 mm für schwer zugängliche Stellen. Produkteigenschaften: , Um 360° drehbarer Schneidkopf mit 12 Einrastpunkten , REDLINK PLUS-Elektronik , Einzelzellenüberwachung , In-Line-Design , Drehzahlelektronik , Mit Gürtelclip Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2259 GRAMM
Typ:
M18 BMS20-0
Spannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
02500 min-1
max. Schnitttiefe:
2 mm
Schnittleistung Alu:
3,2 mm
Gewicht inkl. Akku:
2,3 kg
Herstellername:
Techtronic Industries Central
Herstellerartikelnummer:
4933447935
Markenname:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: akku blechschere, 57001203, AKKU-BLECHSCHERE,
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 282,12*
€ 320,95*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,97*
€ 324,01*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,35*
€ 338,03*
€ 5,95*
ab € 302,44*
€ 340,96*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,50*
€ 347,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,34*
€ 413,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,81*
€ 405,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,28*
€ 384,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,57*
€ 376,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,50*
€ 367,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 129,69*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,53*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,69*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,09*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,86*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,86*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,22*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 228,00*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 205,62*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 176,54*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,64*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.