Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Blechschere M18 BMS20-0 18V, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Blechschere M18 BMS20-0 18V, Karton
Milwaukee Akku-Blechschere M18 BMS20-0 18V, Karton
Milwaukee Akku-Blechschere M18 BMS20-0 18V, Karton
Milwaukee Akku-Blechschere M18 BMS20-0 18V, Karton
Milwaukee Akku-Blechschere M18 BMS20-0 18V, Karton
Milwaukee Akku-Blechschere M18 BMS20-0 18V, Karton
Milwaukee Akku-Blechschere M18 BMS20-0 18V, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p931876
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933447935
EAN/GTIN:
     4002395006748
Suchbegriffe:
Akku-Blechschere
Akkublechschere
Kurvenschere
akku-blechschere 18v
Milwaukee Akku-Blechschere M18 BMS20-0 18V
Kompakte Akku-Blechschere für saubere, verzugsfreie Schnitte in Stahl bis max. 2,0 mm
Um 360° drehbarer Schneidkopf mit 12 Einrastpunkten – ideal für schwer zugängliche Stellen
REDLINK-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
In-Line-Design für bestmögliche Kontrolle
Drehzahlelektronik
Gürtelclip
Der REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus, kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • im Karton
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Gürtelclip, Inbusschlüssel, 2 Ersatzbolzen
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Maschinentyp:
Blechschere
Maschine:
Ja
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Kleinster Schnittradius:
180
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Leerlaufhubzahl:
2500 U/min
Aufbewahrung:
Karton
Verpackung:
im Karton
Type:
M18BMS20-0
Features:
Saubere, verzugsfreie Schnitte, Um 360° drehbarer Schneidkopf mit 12 Einrastpunkten - ideal für schwer zugängliche Stellen, Drehzahlelektronik, REDLINKTM Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe, Kleinster Schneidradi
Technische Daten:
"Akku Spannung 18 V Leerlaufdrehzahl 0-2.500 min-1 Max. Schnittleistung 3,6 m/min In Stahl 400/600/800 N/MM² 2,0/1,6/1,2 mm In Alu 250 N/mm² 3,2 mm Min. Schneidradius 180 mm Gewicht mit Akku 2,0 kg "
Min. Schneidradius:
180 mm
Max. Schnittleistung in Alu:
3,2 mm
Ursprungsland:
CN
Max. Schnitttiefe in Stahl:
2 mm
Leerlaufdrehzahl:
0-2500 (min-1)
mitgeliefertes Ladegerät:
Nein
Beschreibung:
Leistungsstarke 18 Volt Akku-Blechschere für saubere Schnitte in Stahlbleche bis 2,0 mm Stärke
Mitgelieferte Akkus:
keine
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akkupack:
2,3 (M18 B2) kg
Hersteller:
Milwaukee
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: akku blechschere, Milwaukee, M18, BMS20-0, 18V,, Karton
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 282,12*
€ 320,95*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,97*
€ 324,01*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,35*
€ 338,03*
€ 5,95*
ab € 302,44*
€ 340,96*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,50*
€ 347,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,95*
€ 381,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,47*
€ 369,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,05*
€ 354,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,39*
€ 345,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,12*
€ 335,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 129,69*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,53*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,69*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,09*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,86*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,86*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,22*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 228,00*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 205,62*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 176,54*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,64*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.