Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357001208, Akku-Schwingschl. solo M18BQSS-0 Milwaukee ohne Akku ohne Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1650505
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479966
EAN/GTIN:
     4058546377601
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357001208, Akku-Schwingschleifer M18 BQSS Dieser Schwingschleifer liefert 11.000 bis 13.000 Schleifhübe pro Minute für schnelleren Materialabtrag verschiedener Materialarten. Produkteigenschaften: , Bürstenloser Motor , REDLINK-Elektronik , Variables Geschwindigkeitsrad mit 6 Stufen , Universal-Schleifkissen mit Klettverbindung , Papierhalteklammern , Niedrige Knaufhöhe mit gummiertem, strukturiertem Griff , Anti-Swirl-Orbitalbewegung – geringe Vibration Lieferumfang: Maschine, Schleifblätter, glatteErsatzunterlage, Lochstanze, Staubsaugerbeutel, ohne Akku, ohne Ladegerät, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1840 GRAMM
Typ:
M18 BQSS-0
Spannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
1100013000 min-1
Schleifteller-Ø:
113 mm
Schwingkreis-Ø:
1,6 mm
Gewicht inkl. Akku:
1,9 kg
Herstellername:
Techtronic Industries Central
Herstellerartikelnummer:
4933479966
Markenname:
Milwaukee
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 122,33*
€ 150,06*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,56*
€ 155,42*
€ 5,95*
ab € 129,30*
€ 157,83*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,90*
€ 160,90*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,89*
€ 160,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,90*
€ 191,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,00*
€ 190,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 120,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,57*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,68*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,12*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 167,27*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 273,98*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 218,32*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,78*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,97*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,83*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 222,88*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,35*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 206,64*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,78*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 199,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.