Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Schwingschleifer M18BQSS-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Schwingschleifer M18BQSS-0
Milwaukee Akku-Schwingschleifer M18BQSS-0
Milwaukee Akku-Schwingschleifer M18BQSS-0
Milwaukee Akku-Schwingschleifer M18BQSS-0
Milwaukee Akku-Schwingschleifer M18BQSS-0
Milwaukee Akku-Schwingschleifer M18BQSS-0
Milwaukee Akku-Schwingschleifer M18BQSS-0
Artikel-Nr.:
     5417B-p5291793
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479966
EAN/GTIN:
     4058546377601
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Der Hochleistungsmotor liefert 11.000 bis 13.000 Schleifhübe pro Minute für schnelleren Materialabtrag
Variables Geschwindigkeitsrad mit 6 Stufen ermöglicht die Einstellung der richtigen Geschwindigkeit für verschiedene Materialarten
Universal-Schleifkissen mit Klettverbindung ermöglicht einfaches Wechseln der Schleifblätter
Papierhalteklammern zur Verwendung mit Standard-Schleifpapierblättern
Niedrige Knaufhöhe mit gummiertem, strukturiertem Griff für verbesserte Ergonomie
Die Anti-Swirl-Orbitalbewegung sorgt für ein makelloses Finish bei geringer Vibration von nur 5,23 m/s²
Mitgelieferte Lochstanze zur Verwendung mit Standard-Schleifpapier
Hochwertiger 4-poliger Bürstenmotor, REDLITHIUM-Akkupack und REDLINK-Elektronik für die nötige Leistung, Laufzeit und Langlebigkeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • im Karton
  • Staubsaugerbeutel
  • Lochstanze
  • glatte Ersatzunterlage
  • Schleifblätter
Weitere Informationen:
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Hersteller:
Milwaukee
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Gewicht mit Akku:
1,9 kg
Akkuspannung:
18 V
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 127,72*
€ 157,18*
€ 5,95*
ab € 129,00*
€ 157,84*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,67*
€ 160,83*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,18*
€ 160,84*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,20*
€ 162,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,91*
€ 181,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,38*
€ 181,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,09*
€ 169,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,09*
€ 164,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,37*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,24*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,31*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,41*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 164,72*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,15*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,63*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,12*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 219,16*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,02*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 209,78*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,06*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,53*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,81*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 220,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.