Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine EasyImpact 630


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1675795
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603133100
EAN/GTIN:
     4059952576381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0603133100, Schlagbohrmaschine EasyImpact 630. Bequemes und müheloses Bohren in verschiedenen Materialien. Schnellspannbohrfutter mit Autolock für schnellen und einfachen Zubehörwechsel. Bosch Electronic SpeedControl ermöglicht die Anpassung der Drehzahl über den Gasgebeschalter. 1,7 kg leicht, kompakt undergonomisch für eine bequeme Handhabung. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 13 mm und Holz bis zu 25 mm. Im Lieferumfang enthalten: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Tragekoffer, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
290 GRAMM
2.5 m Kabel:
ja
2-Gang Getriebe:
nein
4 m Kabel:
nein
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren:
ja
Bohrdurchmesser in Mauerwerk:
13 mm
Bosch Auto-Lock:
ja
Bosch Constant-Electronic:
nein
Bosch Electronic:
ja
Bosch Kickback Control:
nein
Bosch Press + Lock:
nein
Drehzahlvorwahl:
nein
Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745:
15.0 Nm
Leerlaufdrehzahl:
50 - 3000 min-1
Max. Bohr-Ø in Holz:
25 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl:
10 mm
Microfilter-System Bohren:
nein
Nennaufnahme:
630 W
Nenndrehmoment:
1.5 Nm
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Schlagzahl:
48000 bpm
Schnellspannbohrfutter:
ja
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
6.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]:
28.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Softgrip:
ja
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]:
2.0 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Usage level:
Easy
Volumen:
12,356 dm3
Weitere Suchbegriffe: elektro schlagbohrer, 4059952576381, SCHLAGBOHRMASCHINE
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 49,50*
€ 61,67*
1 Tag
unbekannt
€ 23,00*
ab € 50,93*
€ 63,46*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,82*
€ 65,34*
€ 4,90*
ab € 51,63*
€ 65,36*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 53,30*
€ 65,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607017316
ab € 12,17*
Zubehör
Bosch
2607019511
ab € 6,42*
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,23*
Zubehör
Bosch
2608030053
ab € 23,55*
Zubehör
Bosch
2608030055
ab € 31,01*
Zubehör
Bosch
2607019579
ab € 4,86*
Zubehör
Bosch
2607019675
ab € 5,73*
Zubehör
Bosch
2607019676
ab € 5,62*
Zubehör
Bosch
2607017161
ab € 9,89*
Zubehör
Bosch
2607017191
ab € 21,42*
Zubehör
Bosch
2607017193
ab € 22,59*
Zubehör
Bosch
2607017195
ab € 26,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.