Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 26150429JA Polierrad 26mm 429 Schaft-Ø 3,2mm 3St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C51529
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150429JA
EAN/GTIN:
     8710364045044
Suchbegriffe:
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
Haftpolierschwamm
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Schleiffläche (Details):
Ø 26,0 mm
Schaft-Ø:
3.2 mm
Drehzahl-Bereich:
20000 U/min
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,12*
€ 4,44*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 4,58*
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 4,61*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,41*
€ 4,81*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 4,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
F0133000JP
ab € 58,01*
Zubehör
Dremel
2615S406JC
ab € 9,32*
Zubehör
Dremel
2615056932
ab € 9,60*
Zubehör
Dremel
2615057032
ab € 9,63*
Zubehör
Dremel
26150932JA
ab € 1,33667*
Zubehör
Dremel
2615S724JA
ab € 31,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.