Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korund-Schleifspitze 9,5 mm, mittelgroß, zylindrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Artikel-Nr.:
     260W-1676425
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150932JA
EAN/GTIN:
     8710364044887
Suchbegriffe:
Korund-Schleifstein
Nebenuhr
Feinschleifstift
Schleifspitze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

26150932JA, Korund-Schleifspitze 9,5 mm, mittelgroß, zylindrisch, Fabrikat: Dremel
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8 GRAMM
Arbeitsdurchmesser:
9.5 mm
Höchstdrehzahl:
25000 1/min
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Volumen:
0,11 dm3
Zubehörlänge:
40.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, schleifspitze dremel, korund schleifstein, 8710364044887, KORUND-SCHLEIFSPITZE
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,97*
€ 5,45*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,01*
€ 5,64*
Lager 260
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,14*
€ 5,68*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 4,45*
€ 6,10*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,38*
€ 6,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26159929JA
ab € 11,30*
Zubehör
Dremel
26157103JA
ab € 8,27*
Zubehör
Dremel
26157105JA
ab € 11,74*
Zubehör
Dremel
26150225JA
ab € 20,41*
Zubehör
Dremel
2615S840JA
ab € 9,40*
Zubehör
Dremel
2615S545JB
ab € 13,18*
Zubehör
Dremel
2615S544JB
ab € 13,16*
Zubehör
Dremel
2615S407JA
ab € 4,07*
Zubehör
Dremel
26150204JA
ab € 13,64*
Zubehör
Dremel
2615S402JB
ab € 7,22*
Zubehör
Dremel
2615042032
ab € 5,12*
Zubehör
Dremel
26158193JA
ab € 3,245*
Zubehör
Dremel
26150952JA
ab € 1,55*
Zubehör
Dremel
26150429JA
ab € 3,15*
Zubehör
Dremel
26150422JA
ab € 3,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.