Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Laubbläser M18 FUEL™


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1768102
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479988
EAN/GTIN:
     4058546377823
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
milwaukee akku laubbläser
akku laubbläser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4933479988, Bis zu 17 m³/min Luftvolumenstrom bei 233 km/h zur Beseitigung von Laub, Schotter und Geröll. Hohekonstante Leistung mit einer gleichmäßigen Blaskraft von 17,7 N über die gesamte Akku-Laufzeit. Beste Kontrolle durch ausbalanciertes Design und beidhändige sowie variable Geschwindigkeitseinstellung. Austauschbare Düsenaufsätze zur Optimierung des Luftstroms für verschiedene Anwendungen. Vollgas in weniger als 1 Sekunde. Zweiter Griff für besseres Handling in engen Räumen. Variable Drehzahlsteuerung für volle Leistungskontrolle. 2 x 18-Volt-Akkus für herausragende Leistung und Laufzeit. Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht kabelloser Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische Intelligenz REDLINK PLUS™ sorgen für hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit. Flexibles Akkusystem: Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10760 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: milwaukee laubbläser, AKKU-LAUBBLÄSER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 587,17*
€ 678,32*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,62*
€ 683,27*
€ 5,95*
ab € 592,55*
€ 684,62*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,51*
€ 696,57*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,38*
€ 786,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,57*
€ 828,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,94*
€ 810,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,18*
€ 796,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,91*
€ 771,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,51*
€ 720,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932498513
ab € 12,74*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 162,38*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 130,04*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,34*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,36*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,15*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 229,11*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,91*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,50*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,47*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,79*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 212,43*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,63*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 207,34*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.