Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUEL™ Akku-Laubbläser M18F2BL-802


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     415-mil4933479988
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479988
EAN/GTIN:
     4058546377823
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
milwaukee akku laubbläser
akku laubbläser

Bis zu 17 m³/min Luftvolumenstrom bei 233 km/h ist das Akku-Laubbläser M18F2BL zur Beseitigung von Laub, Schotter und Geröll bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • hohe konstante Leistung mit einer gleichmäßigen Blaskraft von 17,7 N über die gesamte Akku-Laufzeit
  • beste Kontrolle durch ausbalanciertes Design und beidhändige sowie variable Geschwindigkeitseinstellung
  • austauschbare Düsenaufsätze zur Optimierung des Luftstroms für verschiedene Anwendungen
  • Vollgas in weniger als 1 Sekunde
  • zweiter Griff für besseres Handling in engen Räumen
  • variable Drehzahlsteuerung für volle Leistungskontrolle
  • 2 x 18-Volt-Akkus für herausragende Leistung und Laufzeit
  • DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht kabelloser Technologien neu
  • bürstenloser POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE ®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische Intelligenz REDLINK PLUS™ sorgen für hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
  • Luftgeschwindigkeit: 0 - 233 km/h
  • Luftvolumen: 0 - 17 m³/min

Lieferumfang:

  • 2 x M18 HB8 Akku-Packs
  • M18 DFC Ladegerät
  • im Karton
Weitere Suchbegriffe: milwaukee laubbläser, 18 Volt, 18V, Akku, Akku-Laubbläser, blasen, Milwaukee, säubern
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 587,17*
€ 678,32*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,62*
€ 683,27*
€ 5,95*
ab € 592,55*
€ 684,62*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,51*
€ 696,57*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,38*
€ 786,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,54*
€ 935,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,74*
€ 902,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 739,28*
€ 879,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 719,83*
€ 856,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,86*
€ 811,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,54*
€ 795,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,38*
€ 743,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932498513
ab € 12,70*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 162,83*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 130,04*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,34*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,45*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,24*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 229,04*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,91*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,50*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,47*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,93*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 213,95*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,63*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 207,03*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.