Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270601113, Sikaflex-252 300ml Kart. weiss (MDI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260W-947206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1375
EAN/GTIN:
     7611237012860
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Alu-Kleber
Alukleber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270601113, Konstruktionskleber Sikaflex®-252 , Silikonfrei , Einkomponentiger starker Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis , Härtet mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aus , Elastisch, toleranzausgleichend, vibrationshemmend , Nicht korrosiv, überlackierbar , Hoher elektrischer Widerstand , Gutespaltfüllende Eigenschaften , Einsatztemperatur –40 °C bis 90 °C , Verarbeitungstemperatur +10 °C bis 35 °C , Gute Haftung auf einer Vielzahl an Untergründen, wie z. B. Holz, Metall, insbesondere Aluminium (auch eloxiert), Stahlblech (auch phosphatiert, chromatiert oder verzinkt), Metallgrundierungen und Lacke (zweikomponentige Systeme), keramische Werkstoffe und Kunststoffe Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Ausführung:
300-ml-Kartusche
Farbe:
weiß
Markenname:
Sika
Herstellername:
Sika Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
1375

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 14,84*
€ 17,63*
4 Tage
118
1
€ 5,99*
ab € 14,77*
€ 18,86*
2 Tage
165
1
€ 5,45*
ab € 14,90*
€ 18,95*
4 Tage
20
12
Frei Haus
ab € 16,32*
€ 19,18*
Lager 260
24
1
€ 4,95*
ab € 16,99*
€ 21,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,05664* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,42*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,98*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,63*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,08*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 40,35*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,44*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,61*
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,65*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,60*
Zubehör
IRION
901106
ab € 16,05*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,95*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,94*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,83*
Zubehör
IRION
571159
ab € 12,84*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.